幅85cm×長さ150cm 防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ ユニベール 14460269

幅85cm×長さ150cm 防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ ユニベール 14460269
幅85cm×長さ150cm 防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ ユニベール 14460269
幅85cm×長さ150cm 防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ ユニベール 14460269
幅85cm×長さ150cm 防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ ユニベール 14460269
幅85cm×長さ150cm 防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ ユニベール 14460269

防炎 円相 シンプル 目隠し ノレン エンソウ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14460269品番幅85cm×長さ150cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

防炎機能付きの暖簾です。
丸い筆書きの柄が特徴的で、しっかりとした生地感です。
このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。
ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。
収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。
自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。

お客様のお好みの長さまでカットしていただく仕様です。カットしてもほつれないようになっております

ベージュ機能防炎
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※のれん棒/ポールは別売りとなり、直径約2~3cm程度の商品を推奨しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 更衣室の目隠し
特別養護老人ホーム仲南荘医療・福祉・介護関連業

更衣室のドアを開けても目隠しになっているので、非常にグッドです。

1が参考にしています
対象商品 : 14460269
2024-03-13
用途: 事務所 喫煙室の入口
建設業・工事業

デザインシンプルなので、事務所に自然に馴染み、圧迫感なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする