使用例

02-100-8 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 14467279 02-100-8 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 14467279 02-100-8 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 14467279 02-100-8 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 14467279 02-100-8 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 14467279 02-100-8 耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell 14467279

耐透過性手袋アルファテック 02-100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14467279 品番 02-100-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊製法で薄くても強度に優れています。
多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。
インナーとしても利用できます。
各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。
5層ラミネート構造です。

用途
インナーとしての利用。
化学薬品取り扱い全般。
トラスコ品番125-9070 材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造 厚さ(mm)0.062 ホワイト サイズM 規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS 全長(cm)38.0〜41.0 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25.2 EN374規格ABCEFGHILMS
注意
※アセトン・イソブチルアルコール、IPA、硝酸、スチレン、トルエン、トリクロロエチレン、フッ化水素酸などに使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする