グリーンパル
グリーンパルの ガーデンチェアー
フィールドカートJr KURURI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14467489
品番
オリーブグリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高さを低めに抑えてあるので自然な前傾姿勢が出来、 楽に草刈り等ができます。
材質
本体・タイヤ・回転座面: ポリプロピレン
回転座面止め具:ABS樹脂
車軸:スチール
色
オリーブグリーン
質量(g)
1,570
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×255×220