BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋
レザーバッグ掌(SHO) 四段茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14467577
品番
NL-7E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。
高品質の革を使った日本製。
手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
用途
大型リングを付けた1段式のバッグ。
底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。
寸法(mm)
280×200×80
色
茶
質量(g)
160
タイプ
1段・マチ無し・大型リング付き