BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋
レザーバッグ拳(KEN) 一段茶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14467595
品番
NL-5E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。
高品質の革を使った日本製。
手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
用途
一般的なビスカップフォルムのバッグです。
寸法(mm)
200×90×120
色
茶
質量(g)
100
タイプ
1段