城東テクノ
水切り(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(20個)
色
ホワイト
注文コード
14468731
品番
WSF-CS25JC-WT
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
WSF-CS25対応
種別
役物:ジョイントカバー
材質
カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)
色
ホワイト
規格
JIS G3322