WSF-CS25EC-AG 水切り(鋼板製) 城東テクノ 14468801

水切り(鋼板製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(5セット)アンバーグレー注文コード14468801品番WSF-CS25EC-AG
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

WSF-CS25対応

種別役物:エンドキャップ材質カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)アンバーグレータイプ左右規格JIS G3322
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする