城東テクノ
水切り(鋼板製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(5セット)
色
シックブラウン
注文コード
14468810
品番
WSF-CS25EC-CB
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
WSF-CS25対応
種別
役物:エンドキャップ
材質
カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)
色
シックブラウン
タイプ
左右
規格
JIS G3322