耐熱サイレンサー ステッカー 180X53mm P-HST1AL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473421 品番P-HST1AL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST1AL
販売備考:NEW ロゴ アルミ製 品番P-ST1Aの代替品です。新しいデザインとなります。
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:180x53mm
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 寸法(mm)180×53 ブラック/レッド/イエロー タイプ耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする