AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 排気系
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 耐熱ステッカー
耐熱サイレンサー ステッカー 180X53mm P-HST1ALSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14473430
品番
P-HST1ALSP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST1ALSP
販売備考:NEW ロゴ アルミ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:180x53mm
材質[素材]:アルミ
材質
アルミ
寸法(mm)
180×53
色
ブラック/レッド/イエロー
タイプ
耐熱