2/24より値下げ!現場を応援

耐熱サイレンサーステッカー 90X26.5mm P-HST3ALSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473457 品番P-HST3ALSP
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST3ALSP
販売備考:NEW ロゴ アルミ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:90x26.5mm
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 寸法(mm)90×26.5 ブラック/レッド/イエロー タイプ耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする