AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 排気系
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)の 耐熱ステッカー
耐熱サイレンサー ステッカー 70X21mm P-HST4PO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14473475
品番
P-HST4PO
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST4PO
販売備考:NEW ロゴ ポリ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:70x21mm
材質[素材]:ポリ
材質
ポリ
寸法(mm)
70×21
色
ブラック/レッド/イエロー
タイプ
耐熱