耐熱サイレンサー ステッカー 55X75mm P-VST2AL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473491 品番P-VST2AL
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-VST2AL
販売備考:アルミ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:55x75mm
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 寸法(mm)55×75 ブラック/レッド/イエロー タイプ耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする