耐熱サイレンサーステッカー 135x40mm P-HST4ALMONO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473509 品番P-HST4ALMONO
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST4ALMONO
販売備考:NEW ロゴ アルミ製 シルバーブラック
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/シルバー
サイズ:135x40mm
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 寸法(mm)135×40 ブラック/シルバー タイプ耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする