メイン画像

243-10 LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 14475977 243-10 LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 14475977 243-10 LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 14475977 243-10 LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 14475977 243-10 LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 14475977 243-10 LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 14475977

LOCTITE 243

(120件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 14475977 品番 243-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。

用途
工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55〜180 粘度(mPa・s[cP])1300〜3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6〜M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 トラスコ品番389-2093 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ねじ緩み止めとして
製造業

組立製品のねじの緩み止めとして使用しています。
使用頻度は少ないのですが、次回も使用したいと思います。

2025-08-30
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

やはり振動する物の固定には、これは欠かせない。これを付けるのを忘れてネジがバラケてしまった。

対象商品:
34933534
2024-06-20
用途:
ネジゆるみ止め
石井輪業 様

なかなか売ってなくて探してましたら、灯台下暗し、なんとここにあったんですね。
助かりました。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
金型部品製作時
製造業

いつもこの商品を使用しています。
とても良い商品だと思います。

対象商品:
34933534
2024-03-08
用途:
チェーンソーの整備

チェーンソーのスロットル調整ネジの弛み止めに使用(スプリングがきかない)、マフラー取付けビスの弛み止めに使用等、再分組が可能なので安心して使用しています。

2024-11-20
用途:
ねじ止めとして
グラッツェ ミレ 様

ねじ止めとして使わせてもらいました、商品には全く問題なく 次回もまた購入しようと思います

対象商品:
34933534
2023-11-26
用途:
自動車整備
その他業種

自動車整備で容易に緩んで欲しくないところに整備解説書も参考に使用してます。高強度だと加熱しないと外せない事があるので使用箇所を検討します。取り外す場所が多いところは中強度を会社でも使用してました。小容量でサンデーメカニックには十分です。多い容器だと固まったりしもったいないので。

対象商品:
34933534
2024-03-01
用途:
機械のメンテナンス
株式会社 サンタエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ごく普通のロックタイトで、分解/組み付けの繰り返しに使うには特に問題は無いので、少量購入時には良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする