曜日別特売
CDJ5B16SR-10-H7BALS ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~) SMC 14493412

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10材質(パッキン)(R) NBR注文コード14493412品番CDJ5B16SR-10-H7BALS
参考基準価格(税別)¥11,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする