ヘッドボルトキット 900-1006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14521398 品番900-1006
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-1006
熱処理を施した8640スチール200,000psiを誇る引張強度純正比14%強度アップ耐久性の高い黒塗り加工ワッシャ一体型9/16インチ12ポイントヘッドネジ山加工冷間成形ヘッド再利用可能
販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):酸化コーティング

材質スチール ブラック 表面処理酸化コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする