メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0722
最大16%の馬力アップと10%のトルクアップを実現(ステルスエアクリーナーキットと併用時)クラシカルなスラッシュカットスタイルハイフローバッフルは、消音器が取り外し可能(J2825準拠)お手軽にパフォーマンスカスタム米国製
販売備考:FXDF 08-16/FXDWG 10-16/FXDL(S)15-16に適合
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDF [ファットボブ] 08-17
ハーレー[HARLEY] FXDL [ローライダー] 15-17
ハーレー[HARLEY] FXDWG [ワイドグライド] 10-17
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
タイプ:スラッシュカットスリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付ハードウェア
備考:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0724,550-0718,550-0720,