油圧タペットセット 33-5352

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522457 品番33-5352
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:33-5352
エボリューションエンジンおよびHDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正80Ciはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせの大排気量エンジンにも対応するように作られています。
販売備考:4ヶセット HD純正品番:18523-86A相当
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-90
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-99
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-00
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-99
タイプ:油圧タペット
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:4ケセット
備考:4個セット
関連商品:品番:33-5353

その他【関連商品】33-5353 ブラック タイプ油圧タペット 内容4個セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする