油圧タペットセット HL2T 33-5353

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14522728 品番33-5353
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:33-5353
販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
タイプ:油圧タペット
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:4ケセット
備考:4個セット
関連商品:品番:33-5352

その他【関連商品】33-5352 ブラック タイプ油圧タペット 内容4個セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする