曜日別特売
106-5548 鍛造ピストンキット STD 106-5548 エスアンドエスサイクル 14523087

106-5548 鍛造ピストンキット STD 106-5548 エスアンドエスサイクル 14523087
106-5548 鍛造ピストンキット STD 106-5548 エスアンドエスサイクル 14523087
106-5548 鍛造ピストンキット STD 106-5548 エスアンドエスサイクル 14523087

鍛造ピストンキット STD 106-5548

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14523087品番106-5548
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-5548
この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダー3インチボアから3-1/2インチボアに適合。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要です。ピストンスカートにコーティングを施し、慣らし時の摩擦を低減。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03
タイプ:コンバージョンピストンキット
材質[素材]:アルミ
付属品:ピストンリング、リストピン、クリップ
備考:標準ボアタイプ

付属品ピストンリング、リストピン、クリップ材質アルミ備考標準ボアタイプタイプコンバージョンピストンキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする