3/22より値下げ!現場を応援

106-5549 鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 エスアンドエスサイクル 14523227 106-5549 鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 エスアンドエスサイクル 14523227 106-5549 鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 エスアンドエスサイクル 14523227

鍛造ピストンキット +0.010 106-5549

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523227 品番106-5549
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別) 値下げ
69,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-5549
この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダーを3インチボアから3-1/2インチボアへ変更。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング
備考:エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要
特記事項:+0.020インチボア

付属品ピストンピン、ピストンリング 仕様特記事項:+0.020インチボア 材質鍛造アルミ 備考エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする