Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0071

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14523279 品番920-0071
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,900 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:920-0071
HDスポーツスターモデル用1250ccコンバージョンピストンは、883ccおよび1200ccエンジンの排気量を11.2:1の圧縮比で1250ccに増大させます。ノーマル1200ccシリンダーヘッドにも使用可能、S&SのCNCポート仕様のヘッドを推奨します。純正1200ccシリンダーと1986-2003年式883ccシリンダーは、3-9/16インチボア1250ccピストンが適合可能です。2004-16年883ccシリンダーでは使用することができません。また、シリンダーとピストンのキットもございます。
販売備考:ハイコンプ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21
タイプ:ピストンキット
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング

付属品ピストンピン、ピストンリング 材質鍛造アルミ タイプピストンキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする