メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0732
S&S TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。
販売備考:06 DYNAへも装着可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:TC3
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
特記事項:効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消