メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0004B
S&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。
販売備考:550-0004Aからの品番変更 ヘッドパイプのみ 18mm/12mmO2センサー取付口有
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:ハードウェア、エキゾーストポートガスケット
JMCA:一般公道使用不可
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン
特記事項:O2センサー用ポート配置
リペア:品番:551-0097,551-1472,
関連商品:品番:550-0003A,