550-0143B パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル 14524277

550-0143B パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル 14524277
550-0143B パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル 14524277
550-0143B パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル 14524277

パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14524277品番550-0143B
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0143B
S&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。
販売備考:※550-0143Aより品番変更 ヘッドパイプのみ 18mm/12mmO2センサー取付口有
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:ハードウェア、エキゾーストポートガスケット
備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン
リペア:品番:551-1472,
関連商品:品番:550-0142A,

付属品ハードウェア、エキゾーストポートガスケット仕様●リペア品番:551-1472,●関連商品品番:550-0142A,材質スチールブラック備考後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザインタイプパワーチューンデュアルズ表面処理塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする