THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
スラストボール入りカムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553160
品番
CFN5R-A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ
M5×0.8
外径D(Φmm)
13
寸法B(mm)
10
寸法B2(mm)
13
寸法d1(Φmm)
-
寸法B1(mm)
23
寸法C1(mm)
0.5
寸法B3(mm)
-
寸法G1(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
5
車輪幅C(mm)
9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方