THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
スラストボール入りカムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553169
品番
CFN6R-A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ねじ
M6×1
外径D(Φmm)
16
寸法B(mm)
12
寸法B2(mm)
16
寸法d1(Φmm)
-
寸法B1(mm)
28
寸法C1(mm)
0.6
寸法B3(mm)
-
寸法G1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
6
車輪幅C(mm)
11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方