THK
THKの ベアリング(軸受)
THKの カムフォロア
スラストボール入りカムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553187
品番
CFN10R-A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ
M10×1.25
外径D(Φmm)
22
寸法B(mm)
13
寸法B2(mm)
23
寸法d1(Φmm)
-
寸法B1(mm)
36
寸法C1(mm)
0.6
寸法B3(mm)
-
寸法G1(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径(Φmm)
10
車輪幅C(mm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方