不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12〜M25)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553555
品番
FW-2530M-C
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
ストローク(mm)
30
区分
中速用
質量(g)
527
最大吸収エネルギー(J)
62.7
キャップ
キャップ付き
等価質量(kg)
最大140
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜2
最大抗力値(N)
6370
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大490
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
29.4以下