不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12〜M25)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553571
品番
FW-2530M-S
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
ストローク(mm)
30
区分
中速用
質量(g)
460
最大吸収エネルギー(J)
62.7
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大140
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜2
最大抗力値(N)
6370
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大490
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
29.4以下