ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4〜M16)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)17 最大吸収エネルギー(J)14.7 キャップキャップ無し 注文コード14556985 品番FK-1417L-S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はストローク・最大吸収エネルギー・キャップなど38種類から選べます 他の種類を見る

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

ストローク(mm)17 区分低速用 質量(g)76 最大吸収エネルギー(J)14.7 キャップキャップ無し 等価質量(kg)最大110 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜1 最大抗力値(N)2646 毎分吸収エネルギー(J/min)最大235 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)8.9以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする