不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FSシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557631
品番
FS-2706L-S
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
区分
低速用
質量(g)
221
最大吸収エネルギー(J)
15.6
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大120
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1
最大抗力値(N)
6370
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大350
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
22.6以下