MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの PCバッグ/キャリングバッグ
MOTTERUの ガジェットポーチ
sofumo mashikaku pouch(マシカクポーチ) 収納 化粧ポーチ ミニポーチ コスメ スクエア ガジェットポーチ 旅行 全2色 ピンクライラック(MOT-GPOUCH02)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14558455
品番
MOT-GPOUCH02-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ラメの光沢が美しいmashikaku pouch(マシカクポーチ)
MOTTERUを可愛く収納できる
メイクポーチや推し活ポーチとしても
出し入れ簡単、整理しやすい
整理収納しやすい工夫も充実
材質
表地:合成皮革
裏地:ポリエステル
色
ピンクライラック
本体質量(g)
約92
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×50×135(引き手部分を除く)
保証期間
初期不良のみ