sofumo mashikaku pouch(マシカクポーチ) 収納 化粧ポーチ ミニポーチ コスメ スクエア ガジェットポーチ 旅行 全2色 オレンジソーダ(MOT-GPOUCH02)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14558471 品番MOT-GPOUCH02-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラメの光沢が美しいmashikaku pouch(マシカクポーチ)
MOTTERUを可愛く収納できる
メイクポーチや推し活ポーチとしても
出し入れ簡単、整理しやすい
整理収納しやすい工夫も充実

材質
表地:合成皮革
裏地:ポリエステル
オレンジソーダ 本体質量(g)約92 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×50×135(引き手部分を除く) 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする