サイレックス

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(120mL×5本) ホワイト 注文コード14559451 品番2334157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。
凹凸面の接着もOK
熱・水・ショックに強い。
無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。

ホワイト 用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※吸湿する事で固まります。湿気を通さない材料同士の場合、効果的に接着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
金属どうしの接着
久保家具金物株式会社 様 (製造業)

色々ためしたが、この接着剤が一番良かった。
買うごとに値段が上がっているのには困ってしまいます。
10%引きの時があれば助かります。

対象商品:
02334141
2022-12-18
用途:
合成木材の接着
株式会社コミヤマ環境 様

プラスチップが混ざっている合成木材で、いろいろ試した中で一番良かった

1人が参考にしています
対象商品:
02334141
2022-05-04
用途:
マフラーハンガーの固定
医療・福祉・介護関連業

マフラーハンガーが1か所溶接が取れてしまったので金属用の接着剤を使ってみましたがすぐに取れてしまいました。サイレックスは耐熱で振動や屋外使用にもOKと説明があったので使用してみました。雨の日も走行してみましたが、今のところ大丈夫そうです。接着剤としては粘度が高いほうですが、たっぷり塗ると翌朝垂れてきてました。溶接しなくても良さそうならマフラー塗装してみようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02334157
2021-03-25
用途:
固定作業
モザイクスタイル 様 (製造業)

説明通りの製品だったので、イメージ通りに使用できました

1人が参考にしています
対象商品:
02334141
2020-09-25
用途:
FRPとプラスチックの接合
株式会社ワタナベ工芸 様

丁度いい定着時間でいいです。
蓋を開けっぱなしにすると直ぐに固まって蓋がされるのでそれを掻き出すような者が付属されているといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02334141
2019-06-16
用途:
金属同士の接着、雑貨製造

金属同士の接着に使っています。他の製品と比較した時、黄色に変色など経年劣化が一番少ない製品だと思います。以前はホームセンターでも購入できたのですが現在店頭で目にすることがなくなったので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
02334141
2018-11-11
用途:
製品の防水接着
福電製作所 様

10年以上使用していますが良好です。少し硬化時間が長いと作業しやすくていいのですが。

対象商品:
02334141
2021-11-09
用途:
ステンレスシムの固定
不動産業

速乾性ではないので、慌てずに作業が出来ますが、接着に時間が掛かるので縦面では挟んで乾くまで留めておく必要がありました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする