※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

833.03.160 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565586 833.03.160 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565586 833.03.160 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565586 833.03.160 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565586 833.03.160 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565586 833.03.160 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ 14565586

側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 色温度(K)3100(電球色) 注文コード14565586 品番833.03.160
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は色温度・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。
狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし
目に見える
細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能
棚板は引き続き位置変更可能なまま
波形およびリング形の配線が可能
(最小半径15mm)の描画が可能
レタリングとロゴ
一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き
浴室で使用できる防滴仕様

用途間接照明 セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き 材質シリコン 長さ(mm)【セクション】33.33 幅(mm)【ルーター】4 【カラーフォーミュラ】白 取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み 長さ(m)1 定格電圧(V)24 適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段 深さ(mm)【ルーター】8 保護等級IP44 色温度(K)3100(電球色) 寿命30000時間 防塵・防滴IP44 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)840 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)840 調光の可否はい ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)>87.5
注意
※電源ケーブル2mが両端についているため、テープライトのカットは1回のみとなります(カット面から両方可能)アダプター(品番833.77.841)、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途ご注文下さい。
※最大LEDテープライト長さは電源装置のワット数によりますので、LEDテープライトのテクニカルデータを参照してください。
※エネルギー効率:本製品はエネルギー効率クラスGの光源を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする