※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(2.5m)
色温度(K)4200(昼白色)
注文コード14565629
品番833.03.164
参考基準価格(税別)¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。
狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし
目に見える
細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能
棚板は引き続き位置変更可能なまま
波形およびリング形の配線が可能
(最小半径15mm)の描画が可能
レタリングとロゴ
一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き
浴室で使用できる防滴仕様