※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 電球
ハーフェレの LED電球
ハーフェレの その他LED電球
LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
14566995
品番
833.76.531
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
調色(2700K〜5000K)に対応したCOBテープライト
LEDの粒が見えない、均一な照明
120°の屈折角
切断マーク間で短くカット可能
用途
間接照明
仕様
【エネルギー効率クラス】F
その他
【Min.bendingradius】30mm
材質
プラスチック
長さ(mm)
【セクション】25
幅(mm)
【テープライト】8
色
【カラーフォーミュラ】白
取付
接着剤付
高さ(mm)
【ストリップ】2
備考
COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。
長さ(m)
5
定格電圧(V)
24
適合範囲
家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ
保護等級
IP20
照明
電球色から昼白色
色温度(K)
2700-5000(暖白色 〜 昼白色)
寿命
L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間
防塵・防滴
IP20
光束(Lm)
890-895
消費電力(W/m)
9.6
演色指数(Ra)
>90
定格光束(Lm)
890-895
調光の可否
はい
ストリップ長(m)
(視覚)最大5.5
ワット数
9.6m(W)
発光効率(Lm/W)
92-93
注意
※電源ケーブル、電源装置、コネクトメッシュとリモコンか専用アプリがヒス長です。必要に応じたその他アクセサリーを別途ご注文下さい
※電源ケーブルを別途ご注文ください。9.6W/m以上にはアルミプロファイルをお勧めします。
※最大テープライト長さは視認可能な光束の低下が最大30%の場合です。
※新しい送り込みがある直行ストリップ部分は、大幅に明るさが増します。最大テープライト長さは電源ユニットのワット数によりますので、LEDテープライトの技術データを参照してください。