コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
電工袋3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570486
品番
SW-014BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。
用途
ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
仕様
バックスリット付
材質
特殊加工レザー
幅(mm)
ベルト対応:60
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)265×195×120