コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
レザー電工袋2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14570520
品番
KNT-11
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
レザー調のこだわりの質感です。
壊れやすいベルト通部分に強化プラスチックが入って大変丈夫になりました。
用途
ネジ、パーツ、ツールなどの収納。
材質
生地:人工スウェード、金具:鉄
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)260×200×160