エボ電工2段差付WP付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14571290 品番EM-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使いやすさを追求したシンプルデザインです。
軽くて丈夫、進化した新しいタイプのアイテムです。
ベルト通しの裏側には誓い勝手の良い切込みがあるので、思い通りの装着位置にセットできます。

用途電工袋・工具差・小物収納。 材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×255×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする