コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 携帯・小物ケース
チョークバック型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14571491
品番
KR-05GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
ボトルホルダー付です。
用途
携帯電話・タバコ・ライター+ペン+ボトル用チョークバック。
仕様
ボトルフォルダー付
材質
ポリプロビレン
色
グレー
直径×高さ(mm)
100×195