END CAP KIT V16917

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577766 品番V16917
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:V16917
スラッシュカットのオプションエンドキャップ
タイプ:オプションエンドキャップ SLASH CUT(スラッシュカット)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
内容量[数量]:2ケ
ドラッグスペシャリティー品番:V16917

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:V16917●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 適合ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング用 材質スチール クローム タイプオプションエンドキャップ SLASH CUT(スラッシュカット) 入数2ケ 表面仕上げクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする