メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0205
スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:ヘッドパイプのみ 95-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。通称:独立管
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-08
タイプ:ヘッダーパイプ
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0205
クワイエットバッフル品番:設定無し
備考:ヘッドパイプのみ、95-06モデルへ装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可