エリミネータースリップオン同時装着イメージです。

17351 Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ クローム マフラー 17351 Vance&Hines 14577897 17351 Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ クローム マフラー 17351 Vance&Hines 14577897 17351 Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ クローム マフラー 17351 Vance&Hines 14577897

Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ クローム マフラー 17351

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577897 品番17351
参考基準価格(税別)¥175,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:17351
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。バンスのスリップオンシリーズであるツインスラッシュ、エリミネーター400、バックスラッシュ450などど相性抜群です。
販売備考:旧品番17651のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。O2センサー(18mmと12mm)に対応 マンバ製バックギアも無加工で同時装着可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:ヘッダーパイプ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:軟鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し

付属品マフラー取付用ハードウェア オプション設定無し 材質軟鋼 クローム タイプヘッダーパイプ 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする