APMKGAH11330TA エンジンガード スチール APMKGAH11330TA H2C 14584827

APMKGAH11330TA エンジンガード スチール APMKGAH11330TA H2C 14584827
APMKGAH11330TA エンジンガード スチール APMKGAH11330TA H2C 14584827
APMKGAH11330TA エンジンガード スチール APMKGAH11330TA H2C 14584827
APMKGAH11330TA エンジンガード スチール APMKGAH11330TA H2C 14584827

エンジンガード スチール APMKGAH11330TA

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード14584827品番APMKGAH11330TA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APMKGAH11330TA
適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25
ホンダ[HONDA] Rebel500 17-19
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
備考:エンジンハンガーとの共締め、フレームへのコの字ブラケットの取付、左右エンジンガードの連結により固定します。※クリアランスが少なく併用により不具合が起こりうる為、H2C ラジエターカバー(GAH19010TA)との同時装着不可となっています。併用により生じた傷や不具合について一切の補償の対象外とさせていただきます。

材質スチールブラック備考H2C ラジエターカバー(GAH19010TA)との同時装着不可加工適合車種Rebel250/E-Clutch 17-25 Rebel500 17-19
注意
※車体への全てのダメージを防ぐものではありません。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする