曜日別特売
1861-0622 エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hines 14585055

1861-0622 エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hines 14585055
1861-0622 エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hines 14585055
1861-0622 エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hines 14585055
1861-0622 エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hines 14585055

エグゾーストラップ 1861-0622

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585055品番1861-0622
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0622
ヘッダーパイプの熱から足を守るためのバンドです。バンドの長さは25フィート(約763cm)あり、バンスアンドハインズロゴの入ったクランプ2個付きでデザインも考えられた商品です。ステンレス製結束バンド6個付属。
タイプ:オプション/リペアパーツ
備考:汎用
使用上の注意:一般公道使用不可

備考汎用タイプオプション/リペアパーツ
注意
※一般公道使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする