Tri Glide アダプターキット 1802-0387

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585177 品番1802-0387
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0387
トライク用アダプターパイプキット
販売備考:トライク用アダプターパイプ バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着際に必要 サイレンサーは95-16年用を使用します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-20
タイプ:アダプターパイプキット
色[カラー]:クローム/クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0387
備考:トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。サイレンサーは95-16年用を使用します。
使用上の注意:一般公道使用不可

付属品マフラー取付用ハードウェア 仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0387●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 適合トライクファミリー(17-20) 材質スチール クローム/クローム 備考トライク用アダプターパイプ。バンス&ハインズ製ヘッドパイプを装着する際に必要です。サイレンサーは95-16年用を使用します。 タイプアダプターパイプキット 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
注意
※一般公道使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする