メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-1232
2〜3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。
販売備考:オプショナルクワイエットバッフル 1ケ #47943用 取付けネジ付属
タイプ:クワイエットバッフル
材質[素材]:スチール
ドラッグスペシャリティー品番:1861-1232
備考:オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUTPUT SLIP-ON【46547、47943】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可